NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KRVU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
30
19
22
30
35
52
72
80
90
幅(mm)
14
11
12
14
18
24
29
35
シール
シール無
シール無
シール付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73445067
品番
KRVU30X/3AS
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シール
シール無
外径D(Φmm)
30
幅(mm)
14
幅C(mm)
14
内径d1(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方