NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
17
30
17
70
25
20
寸法B(mm)
31
38.1
31
74.6
寸法L(mm)
100
108
100
125
215
111
57
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73451963
品番
UCFC203HT2D1
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
取付ボルト
M10
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
78
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方