NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
30
17
70
25
20
寸法B(mm)
38.1
38.1
31
74.6
寸法L(mm)
125
108
100
125
215
111
57
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73451972
品番
UCFC206LLJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
125
寸法A(mm)
31
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
取付ボルト
M10
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
100
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方