曜日別特売
UCFH202HT2D1 ベアリングユニット UCFH NTN(エヌティーエヌ) 73452015

ベアリングユニット UCFH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73452015品番UCFH202HT2D1
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
幅B(mm)31軸径(Φmm)15寸法L(mm)62寸法A(mm)25.5寸法S(mm)12.7取付ボルトM8寸法N(mm)10寸法J(mm)32寸法H3(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする