UELP204D1 ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ) 73452392

ベアリングユニット UELP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード73452392品番UELP204D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
軸径(Φmm)20寸法L(mm)127寸法H(mm)33.3寸法A(mm)38寸法S(mm)17.1取付ボルトM10寸法J(mm)95寸法B1(mm)43.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする