NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UELP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
25
25
30
35
40
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452408
品番
UELP205D1
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
36.5
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
17.45
取付ボルト
M10
寸法J(mm)
105
寸法B1(mm)
44.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方