NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UELP
商品レビューを投稿する
軸径(Φmm)
30
25
30
35
40
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452417
品番
UELP206D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
42.9
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
18.25
取付ボルト
M14
寸法J(mm)
121
寸法B1(mm)
48.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方