UELP208 ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ) 73452435

ベアリングユニット UELP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード73452435品番UELP208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
軸径(Φmm)40寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法A(mm)54寸法S(mm)21.4取付ボルトM14寸法J(mm)137寸法B1(mm)56.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする