NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UELP
商品レビューを投稿する
軸径(Φmm)
40
25
30
35
40
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452444
品番
UELP208D1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
40
寸法L(mm)
184
寸法H(mm)
49.2
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
21.4
取付ボルト
M14
寸法J(mm)
137
寸法B1(mm)
56.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方