曜日別特売
UELP211D1 ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ) 73452462

ベアリングユニット UELP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード73452462品番UELP211D1
参考基準価格(税別)¥14,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
軸径(Φmm)55寸法L(mm)219寸法H(mm)63.5寸法A(mm)60寸法S(mm)27.75取付ボルトM16寸法J(mm)171寸法B1(mm)71.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする