NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454124
品番
R-ARF0305
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
3
外径D1(Φmm)
6
長さL(mm)
5
外径D2(Φmm)
9
面取り寸法C(mm)
0.3
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
1.5
CADデータダウンロード