NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454167
品番
R-ARF0710
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
7
外径D1(Φmm)
11
長さL(mm)
10
外径D2(Φmm)
15
面取り寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
2
CADデータダウンロード