ベアリー R-ARF

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73454176 品番 R-ARF0810
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)8 外径D1(Φmm)12 長さL(mm)10 外径D2(Φmm)16 面取り寸法C(mm)0.5 寸法R(mm)0.2以下 寸法t(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:99100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73454133
2020-07-07
用途:
糸の通り道
堀越畳店 様

機械で 糸の通り道として 摩擦係数のちいさいものを探していました。これに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする