NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454203
品番
R-ARF1215
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D1(Φmm)
16
長さL(mm)
15
外径D2(Φmm)
20
面取り寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
2
CADデータダウンロード