NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
18
注文コード
73454228
品番
R-ARF1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
18
外径D1(Φmm)
24
長さL(mm)
20
外径D2(Φmm)
30
面取り寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
3
CADデータダウンロード