NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454246
品番
R-ARF2225
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
22
外径D1(Φmm)
28
長さL(mm)
25
外径D2(Φmm)
34
面取り寸法C(mm)
0.8
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
3
CADデータダウンロード