NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
28
注文コード
73454264
品番
R-ARF2830
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
28
外径D1(Φmm)
34
長さL(mm)
30
外径D2(Φmm)
40
面取り寸法C(mm)
0.8
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
3
CADデータダウンロード