NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454282
品番
R-ARF3540
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D1(Φmm)
43
長さL(mm)
40
外径D2(Φmm)
51
面取り寸法C(mm)
1.0
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
4
CADデータダウンロード