NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454298
品番
R-ARF4045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D1(Φmm)
48
長さL(mm)
45
外径D2(Φmm)
56
面取り寸法C(mm)
1.0
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
4
CADデータダウンロード