NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454307
品番
R-ARF4550
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D1(Φmm)
53
長さL(mm)
50
外径D2(Φmm)
61
面取り寸法C(mm)
1.0
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
4
CADデータダウンロード