NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の 直動部品
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレス素材
NTN(エヌティーエヌ)の オイルレスブッシュ
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73454316
品番
R-ARF5060
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D1(Φmm)
60
長さL(mm)
60
外径D2(Φmm)
70
面取り寸法C(mm)
1.0
寸法R(mm)
0.2以下
寸法t(mm)
5
CADデータダウンロード