NTN(エヌティーエヌ)
ローラーフォロアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73457082
品番
RNA2203LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シール
シール付
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
15.8
幅C(mm)
15.8
内径d1(Φmm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方