NTN(エヌティーエヌ)
ローラーフォロアー RNA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径D(Φmm)
40
24
40
47
52
62
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457098
品番
RNA2203XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シール
シール付
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
15.8
幅C(mm)
15.8
内径d1(Φmm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方