曜日別特売
RNA2205XLL/3AS ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ) 73457116

ローラーフォロアー RNA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径D(Φmm)52
内容量1個注文コード73457116品番RNA2205XLL/3AS
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
シールシール付外径D(Φmm)52幅(mm)17.8幅C(mm)17.8内径d1(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする