曜日別特売
RNAB200 ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ) 73457134

ローラーフォロアー RNA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)30
内容量1個注文コード73457134品番RNAB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,920
シールシール無外径D(Φmm)30幅(mm)11.8幅C(mm)11.8内径d1(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする