NTN(エヌティーエヌ)
ローラーフォロアー RNA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
40
24
40
47
52
62
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457152
品番
RNAB203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,130
シール
シール無
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
15.8
幅C(mm)
15.8
内径d1(Φmm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方