30218UP5 円すいころ軸受 UP5 NTN(エヌティーエヌ) 73457265

円すいころ軸受 UP5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
内容量1個注文コード73457265品番30218UP5
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)160幅B(mm)30寸法C(mm)26寸法T(mm)32.5軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする