NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 XU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
73457554
品番
32015XU
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法T(mm)
25
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方