32016XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73457563

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード73457563品番32016XU
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)29寸法C(mm)22寸法T(mm)29軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする