32021XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73457642

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105注文コード73457642品番32021XU
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)160幅B(mm)35寸法C(mm)26寸法T(mm)35軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする