NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 XU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
110
注文コード
73457667
品番
32022XU
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
38
寸法C(mm)
29
寸法T(mm)
38
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方