32024XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73457676

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)120注文コード73457676品番32024XU
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
内径d(Φmm)120外径D(Φmm)180幅B(mm)38寸法C(mm)29寸法T(mm)38軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする