NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 XU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
注文コード
73457703
品番
32028XU
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
45
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
45
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方