32032XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73457728

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)160注文コード73457728品番32032XU
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
内径d(Φmm)160外径D(Φmm)240幅B(mm)51寸法C(mm)38寸法T(mm)51軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする