曜日別特売
32032XUP6 円すいころ軸受 XUP6 NTN(エヌティーエヌ) 73457746

円すいころ軸受 XUP6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73457746品番32032XUP6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,500
内径d(Φmm)160外径D(Φmm)240幅B(mm)51寸法C(mm)38寸法T(mm)51軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする