32056XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73457798

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)280注文コード73457798品番32056XU
参考基準価格(税別)¥560,000販売価格(税込)¥271,040
販売価格(税別)
246,400
内径d(Φmm)280外径D(Φmm)420幅B(mm)87寸法C(mm)65寸法T(mm)87軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする