NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 UP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
55
65
90
95
120
140
60
70
85
100
50
55
外径D(Φmm)
100
120
160
170
215
250
130
150
180
260
90
100
110
幅B(mm)
25
23
30
32
40
42
31
35
41
47
55
25
43
68
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457825
品番
32211UP5
参考基準価格(税別)
¥17,721
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
寸法C(mm)
21
寸法T(mm)
26.75
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方