NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
64
注文コード
73457886
品番
32226U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
64
寸法C(mm)
54
寸法T(mm)
67.75
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方