NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
67
注文コード
73458017
品番
32319U
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
67
寸法C(mm)
55
寸法T(mm)
71.5
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方