NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
77
注文コード
73458035
品番
32321U
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
77
寸法C(mm)
63
寸法T(mm)
81.5
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方