32908XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73458087

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード73458087品番32908XU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)62幅B(mm)15寸法C(mm)12寸法T(mm)15軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする