32909XU 円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) 73458096

円すいころ軸受 XU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)45注文コード73458096品番32909XU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)68幅B(mm)15寸法C(mm)12寸法T(mm)15軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする