用途家周りの草刈に
付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)5.5
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC36
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約90
回転数(min-1[回/分])3000〜6000
アズワン品番64-9481-23
運転時間(分)約85〜300