NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内部すきま予圧記号
C9NA
注文コード
73462917
品番
NN3005KC9NAP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内部すきま予圧記号
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軸穴種別
テーパ穴
タイプ
内輪つば付
外径(Φmm)
47
内部すきま予圧記号
C9NA
精度等級
P5
内径(mm)
25
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方