手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
発生するオゾン気体は、微細なものでいかにも水に溶け込むようにみえます。試しに7リットル程度の水道水を入れたバケツに、機械をセットし10分程度放置して、オゾン検出のパックテストをやって見ました。5分もあれば5ppmにまでたっするとありましたが、2ppmあるかどうかという感じでした。水温が高いと溶け込みにくい事はわかりますが、期待していた数値出なかったので残念でした。殺菌作業も、長くつけてとりあえず対応している状況です。この機械の性能信用していいのでしょうか?
オゾン水が短時間で生成できて、なおかつ小型のため持ち運びが簡単で良い。
簡単にオゾン水ができるので実験に使えそうでよかったです。