産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73464336 品番OZBR300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330,000
販売価格(税別)
300,000

最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。

用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。 定格電流(A)40 本体質量(kg)1.4 本体寸法(mm)奥行80 本体高さ(mm)255 オゾン濃度生成可能:3〜5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:50〜200 動作電圧(V)DC12
注意
※使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。※本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする