ミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73464476 品番BM-SA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。

質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする