YERH88-43S 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YERH88-43S 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466535
YERH88-43S 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466535
YERH88-43S 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466535

取手付EIAラックケース YERHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
表面処理
【フロントパネル】シルバーアルマイト
自重(g)
3020
注文コード
73466535
品番
YERH88-43S
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。
フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。
パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

表面処理
【フロントパネル】シルバーアルマイト
外寸(mm)
W482.6×H88×D430
自重(g)
3020
材質
パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする