曜日別特売
YERH133-43B 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YERH133-43B 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466587
YERH133-43B 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466587
YERH133-43B 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業 73466587

取手付EIAラックケース YERHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台表面処理【フロントパネル】ブラックアルマイト自重(g)3630注文コード73466587品番YERH133-43B
参考基準価格(税別)¥25,750販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。
フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。
パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。

材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒表面処理【フロントパネル】ブラックアルマイト外寸(mm)W482.6×H132.5×D430RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)3630

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする