マグタブホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73467951 品番EC-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

超強力マグネットにより13インチクラスの大型タブレットからスマホまでワンタッチで着脱出来ます。ダッシュボードの曲面にも貼付けられるマグネット式タブレットホルダーです。画面を遮らないデザインの為、視界性が高くタッチ操作もスムーズです。付属の金属リングを貼ればMagSafe非対応のスマホやタブレットも簡単にホールド出来ます。貼付け後も水平方向に360度向きを変更出来る回転機構を搭載。カーブアームと上下2段階調整ホルダーによりローダウンが可能で前方視界を良好に保ちます。

用途スマホホルダー 幅(mm)81 高さ(mm)115 奥行(mm)197
注意
※収納サイズ:高さ60-260ミリ 厚さ16ミリ以内 重さ600g以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする